TRACON - Laposfejű önfúró lemezcsavar,4,2x16mm SX082918 - OPCS16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Csavarfej - Philips PH
Menetátmérő - 4.2 mm
Hosszúság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228183
Sonepar cikkszám
SX082918
Gyártói cikkszám
OPCS16
Gyártói típuskód
OPCS16
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Csavarfej:
Philips PH
Menetátmérő:
4.2 mm
Hosszúság:
16 mm
Hegy alakja:
önfúró
Laposfejű önfúró lemezcsavar,4,2x16mm