TRACON - Laposfejű önfúró lemezcsavar,4,2x19mm SX082919 - OPCS19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Csavarfej - Philips PH
Menetátmérő - 4.2 mm
Hosszúság - 19 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228190
Sonepar cikkszám
SX082919
Gyártói cikkszám
OPCS19
Gyártói típuskód
OPCS19
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Csavarfej:
Philips PH
Menetátmérő:
4.2 mm
Hosszúság:
19 mm
Hegy alakja:
önfúró
Laposfejű önfúró lemezcsavar,4,2x19mm