TRACON - Laposfejű önfúró lemezcsavar,4,2x22mm SX082920 - OPCS22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Csavarfej - Philips PH
Menetátmérő - 4.2 mm
Hosszúság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228206
Sonepar cikkszám
SX082920
Gyártói cikkszám
OPCS22
Gyártói típuskód
OPCS22
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Csavarfej:
Philips PH
Menetátmérő:
4.2 mm
Hosszúság:
22 mm
Hegy alakja:
önfúró
Laposfejű önfúró lemezcsavar,4,2x22mm