TRACON - LED asztali lámpa, szab. fényerő és színhőm., LCD kijelző 100-240 V, 50 Hz, 4 W, 2700-6000 K, EEI=G SX077047 - LALD4WB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 4 W
Effektív fényáram - 280 lm
Foglalat - nélkül
Színhőmérséklet - 2700-6000 K
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220422
Sonepar cikkszám
SX077047
Gyártói cikkszám
LALD4WB
Gyártói típuskód
LALD4WB
Rendszer teljesítmény:
4 W
Effektív fényáram:
280 lm
Foglalat:
nélkül
Színhőmérséklet:
2700-6000 K
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
330 mm
Hajlítható:
Igen
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Magassága állítható:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Búra/fedél színe:
egyéb
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Szélesség:
145 mm
Hosszúság:
145 mm
Átmérő:
0 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem