Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED asztali lámpa,szab.fényerő,színhőm,vezetéknélk.töltő 100-240V, 50HZ, 9,5W, 420lm, 3000-6000K, EEI=G SX077049 - LALW10W

MásolásMásolás
TRACON - LED asztali lámpa,szab.fényerő,színhőm,vezetéknélk.töltő 100-240V, 50HZ, 9,5W, 420lm, 3000-6000K, EEI=G SX077049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Effektív fényáram - 420 lm

  • Foglalat - nélkül

  • Színhőmérséklet - 3000-6000 K

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225809

Sonepar cikkszám

SX077049

Gyártói cikkszám

LALW10W

Gyártói típuskód

LALW10W

Rendszer teljesítmény:

10 W

Effektív fényáram:

420 lm

Foglalat:

nélkül

Színhőmérséklet:

3000-6000 K

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Búra anyaga:

műanyag opál

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Búra/fedél színe:

egyéb

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.7

Hosszúság:

200 mm

Átmérő:

0 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

LED asztali lámpa,szab.fényerő,színhőm,vezetéknélk.töltő 100-240V, 50HZ, 9,5W, 420lm, 3000-6000K, EEI=G