TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri, UFO forma 200W IP65 SN110533 - LHBE200W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4000 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374215824
Sonepar cikkszám
SN110533
Gyártói cikkszám
LHBE200W
Gyártói típuskód
LHBE200W
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Foglalat:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
200-200 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Szélesség:
360 mm
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
360 mm
Külső átmérő:
360 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
200 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
16000-16000 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Reflektor:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
95 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Védőborítással:
Nem