TRACON - LED-es kerti állólámpa 230 VAC, 50 Hz, 8 W, 550 lm, 3000 K, IP54, 1m, EEI=G SX076783 - GARST8W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 1000 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374221016
Sonepar cikkszám
SX076783
Gyártói cikkszám
GARST8W
Gyártói típuskód
GARST8W
Anyag:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
1000 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
178 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Rendszer teljesítmény:
8 W
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kapcsolóval:
Nem
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
550-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Hosszúság:
178 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem