TRACON - LED-es kültéri állólámpa parapet falra SN115333 - GARP7W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Magasság / mélység - 280 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219037
Sonepar cikkszám
SN115333
Gyártói cikkszám
GARP7W
Gyártói típuskód
GARP7W
Anyag:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Magasság / mélység:
280 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
280 mm
Foglalat:
nincs
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Rendszer teljesítmény:
7 W
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényszín:
fehér
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Nem
Ház színe:
fekete
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Raszter típusa:
matt
Reflektorral:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beállítható:
Nem
Kapcsolóval:
Nem
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
290-290 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Hosszúság:
165 mm
Átmérő:
0 mm