TRACON - LED Fejlámpa, akkumulátoros 3,7V 1500mAh, állítható fókusszal IP54 SN079036 - HL500B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079036
Gyártói cikkszám
HL500B
Gyártói típuskód
HL500B
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
2
Teljes súly:
401 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
fém/műanyag
Hosszúság:
550 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Elemlámpa ; LED Fejlámpa, akkumulátoros 3,7V 1500mAh, állítható fókusszal IP54