Nem visszaküldhető

TRACON - LED karácsonyi adventi kalendárium, elemes Timer 6+18h, 6LED, 3000K, 2xAAA SX076324 - CHRACB6WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED karácsonyi adventi kalendárium, elemes Timer 6+18h, 6LED, 3000K, 2xAAA SX076324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - motívum

  • Fényforrással - Igen

  • Szín - többszínű

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 3-3 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374226608

Sonepar cikkszám

SX076324

Gyártói cikkszám

CHRACB6WW

Gyártói típuskód

X22050

Kivitel:

motívum

Fényforrással:

Igen

Szín:

többszínű

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

3-3 V

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Fényszín:

többszínű

Összekapcsolható:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Szélesség:

47 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

10000 h

Magasság / mélység:

300 mm

LED karácsonyi adventi kalendárium, elemes Timer 6+18h, 6LED, 3000K, 2xAAA