TRACON - LED karácsonyi adventi kalendárium, elemes Timer 6+18h, 8LED, 3000K, 2xAAA SX076325 - CHRACB8WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - motívum
Fényforrással - Igen
Szín - többszínű
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 3-3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374226615
Sonepar cikkszám
SX076325
Gyártói cikkszám
CHRACB8WW
Gyártói típuskód
X22051
Kivitel:
motívum
Fényforrással:
Igen
Szín:
többszínű
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
3-3 V
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Fényszín:
többszínű
Összekapcsolható:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
45 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
10000 h
Magasság / mélység:
300 mm
LED karácsonyi adventi kalendárium, elemes Timer 6+18h, 8LED, 3000K, 2xAAA