TRACON - Led kézilámpa STLHL5W IP54 SN115123 - STLHL5W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 3.5-3.8 V
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216784
Sonepar cikkszám
SN115123
Gyártói cikkszám
STLHL5W
Gyártói típuskód
STLHL5W
Védettség (IP):
IP54
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
65 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
5 W
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-500 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
40 mm
Hosszúság:
220 mm