TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN000255 - LED-SZ-144-WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN000255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374192187

Sonepar cikkszám

SN000255

Gyártói cikkszám

LED-SZ-144-WW

Gyártói típuskód

LED-SZ-144-WW

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Lámpateljesítmény foglalatonként:

14.4 W

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

10 mm

Csatlakozási mód:

forrasztás

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

1

Fényáram / méter:

530 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

72 W

Teljesítményfaktor:

0.7

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 14,4W 12VDC melegfehér 3000K 5m/tek IP20 SMD5050