Nem visszaküldhető

TRACON - LED szalag 7,2W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN086846 - LED-SZ-72-CW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED szalag 7,2W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN086846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 7.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086846

Gyártói cikkszám

LED-SZ-72-CW

Gyártói típuskód

LED-SZ-72-CW

Lámpateljesítmény méterenként:

7.2 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrások száma méterenként:

30

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Lámpateljesítmény foglalatonként:

7.2 W

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

10 mm

Csatlakozási mód:

forrasztás

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

1

Fényáram / méter:

320 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

36 W

Teljesítményfaktor:

0.5

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 7,2W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP20 SMD5050