TRACON - LED szalag 9,6W 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD3528 SN076801 - LED-SZ-96-NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 9.6 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 12-12 V
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
5 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076801
Gyártói cikkszám
LED-SZ-96-NW
Gyártói típuskód
LED-SZ-96-NW
Lámpateljesítmény méterenként:
9.6 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
12-12 V
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
120
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
8 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Lámpateljesítmény foglalatonként:
9.6 W
Egyedi szakaszok hossza:
50 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Cserélhető vezérlés:
Igen
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
8 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
forrasztás
Végidommal:
Nem
Pólusszám:
1
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
360 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
5
Sugárzási szög:
120 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
0 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
0 %
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
48 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Teljesítményfaktor:
0.5
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
5 m
Átmérő:
0 mm
Legkisebb hajlítási sugár:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem