Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag, beltéri SMD5050,60LED/m,14,4W/m,1440 lm/m,W=10 mm,6000K,IP20,EEI=F SX077068 - LED-SZH-144-CW

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag, beltéri SMD5050,60LED/m,14,4W/m,1440 lm/m,W=10 mm,6000K,IP20,EEI=F SX077068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225830

Sonepar cikkszám

SX077068

Gyártói cikkszám

LED-SZH-144-CW

Gyártói típuskód

LED-SZH-144-CW

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Lámpateljesítmény foglalatonként:

14.4 W

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Cserélhető vezérlés:

Igen

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

10 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

forrasztás

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

1

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

1440 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

0 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

0 %

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

72 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag, beltéri SMD5050,60LED/m,14,4W/m,1440 lm/m,W=10 mm,6000K,IP20,EEI=F