TRACON - LED utcai világító test síküveggel 100-240 VAC, 180 W, 24000 lm, 50000 h, 4500K, EEI=E SX077184 - LSJB180W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 180 W
Effektív fényáram - 27000 lm
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213967
Sonepar cikkszám
SX077184
Gyártói cikkszám
LSJB180W
Gyártói típuskód
LSJB180W
Rendszer teljesítmény:
180 W
Effektív fényáram:
27000 lm
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Védettség:
IP65
Szerelési mód:
oldalfali
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház színe:
szürke
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Copfmértékre alkalmas:
60-60 mm
Érintésvédelem:
I
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Védettség (NEMA):
egyéb
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Távirányítás:
nélkül
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
360 mm
Magasság / mélység:
195 mm
Hosszúság:
740 mm
Átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Csatlakozó típusa érzékelő-/kommunkációs modulhoz:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem