TRACON - LED utcai világítótest síküveggel 100-240 VAC, 150 W, 16500 lm, 50000 h, 2700K, EEI=E SX077183 - LSJB150WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - oldalfali
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 150 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217880
Sonepar cikkszám
SX077183
Gyártói cikkszám
LSJB150WW
Gyártói típuskód
LSJB150WW
Szerelési mód:
oldalfali
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
150 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
nincs
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Kompatibilis csonkméret:
60-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
16500-0 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
360 mm
Magasság / mélység:
195 mm
Hosszúság:
740 mm
Átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érzékelő/kommunikációs modul csatlakozásának típusa:
egyéb