TRACON - Menny izzós lpt 1x60W E27 világos IP54 fehér TLKV-E27 - TLKV-E27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374184328
Sonepar cikkszám
TLKV-E27
Gyártói cikkszám
TLKV-E27
Gyártói típuskód
TLKV-E27
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Külső átmérő:
270 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x60W E27 világos IP54 fehér