Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Menny LED-es lpt 20W 1645lm 4000K IP66 fehér beépíthető négyszögletes kivitel 185x185x20mm 230V AC SN099803 - LED-DLNIP-20NW

MásolásMásolás
TRACON - Menny LED-es lpt 20W 1645lm 4000K IP66 fehér beépíthető négyszögletes kivitel 185x185x20mm 230V AC SN099803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374215183

Sonepar cikkszám

SN099803

Gyártói cikkszám

LED-DLNIP-20NW

Gyártói típuskód

LED-DLNIP-20NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

185 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

185 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

0 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

165 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

20 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

165 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Beépítési magasság/-mélység:

20 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Teljesítményfaktor:

0.7

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1645-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Fényhasznosítás:

82.3-82.3 lm/W

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Menny LED-es lpt 20W 1645lm 4000K IP66 fehér beépíthető négyszögletes kivitel 185x185x20mm 230V AC