TRACON - Menny LED-es lpt Csillagos égbolt beltéri 230V 60W 4000lm 4000K IP20 SN130332 - MF60NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374221139
Sonepar cikkszám
SN130332
Gyártói cikkszám
MF60NW
Gyártói típuskód
MF60NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
500 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
500 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
500 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
0 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
115 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
60 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4000-4000 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Fényhasznosítás:
66.7-66.7 lm/W
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs