Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

TRACON - Menny LED lpt csillagfény effekttel 100W 7000lm IP20 SN148727 - MFR100W

MásolásMásolás
TRACON - Menny LED lpt csillagfény effekttel 100W 7000lm IP20 SN148727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221146

Sonepar cikkszám

SN148727

Gyártói cikkszám

MFR100W

Gyártói típuskód

MFR100W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Káprázási érték (UGR index):

0

Ház felületvédelme:

műanyagbevonatú

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

800 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

800 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

800 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

0 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-5-45 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Fényerő állítás:

nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

100 W

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7000-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerősség:

0-0 cd

LED-panel:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Menny LED lpt csillagfény effekttel 100W 7000lm IP20