TRACON - Nagy szilárdságú univerzális tipli M10 SN033405 - T10-UNI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374190954
Sonepar cikkszám
SN033405
Gyártói cikkszám
T10-UNI
Gyártói típuskód
T10-UNI
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
kék
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Nagy szilárdságú univerzális tipli M10