TRACON - Nagy szilárdságú univerzális tipli M5 SN033383 - T5-UNI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374190923
Sonepar cikkszám
SN033383
Gyártói cikkszám
T5-UNI
Gyártói típuskód
T5-UNI
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
0 mm
Szegéllyel:
Igen
Szín:
kék
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Nagy szilárdságú univerzális tipli M5