TRACON - Nagy teljesítményű LED kézilámpa STLHL10W IP54 SN080007 - STLHL10W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 3.5-3.8 V
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374212069
Sonepar cikkszám
SN080007
Gyártói cikkszám
STLHL10W
Gyártói típuskód
STLHL10W
Védettség (IP):
IP54
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
65 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10 W
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-1000 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
40 mm
Hosszúság:
220 mm