MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel 10 W, 4000 K, 1100 lm, IP65, 3,7 V 7200 mAh SX077177 - LSFLK10W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel 10 W, 4000 K, 1100 lm, IP65, 3,7 V 7200 mAh SX077177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

177 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374224352

Sonepar cikkszám

SX077177

Gyártói cikkszám

LSFLK10W

Gyártói típuskód

LSFLK10W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

3.5-3.8 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

műanyagbevonatú

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

218 mm

Fénykilépés:

direkt

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

215 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Káprázási érték (UGR index):

0

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0-0 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Névleges áram:

0-0 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1100-0 lm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

110-0 lm/W

Villogás érték Pst LM:

0

Fényerősség:

343.774-0 cd

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0

Beépítési hossz:

0-0 mm

Beépítési szélesség:

0-0 mm

Beépítési magasság:

0-0 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

0

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

0

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Napelemes LED fényvető mozgásérzékelővel 10 W, 4000 K, 1100 lm, IP65, 3,7 V 7200 mAh