Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 10W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 800lm SN075807 - RSMDJM10

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 10W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 800lm SN075807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206921

Sonepar cikkszám

SN075807

Gyártói cikkszám

RSMDJM10

Gyártói típuskód

RSMDJM10

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Rendszer teljesítmény:

10 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 800lm