TRACON - Reflektor 20W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 1600lm SN073738 - RSMDJM20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Névleges feszültség - 100-240 V
Lámpateljesítmény - 150-150 W
Rendszer teljesítmény - 20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
487 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374206945
Sonepar cikkszám
SN073738
Gyártói cikkszám
RSMDJM20
Gyártói típuskód
RSMDJM20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Névleges feszültség:
100-240 V
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Rendszer teljesítmény:
20 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 1600lm