TRACON - Reflektor 20W SMD LED-es IP65 5000K 1400lm R-SMD-20W - R-SMD-20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Névleges feszültség - 100-240 V
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187152
Sonepar cikkszám
R-SMD-20W
Gyártói cikkszám
R-SMD-20W
Gyártói típuskód
R-SMD-20W
Ház színe:
ezüst
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Névleges feszültség:
100-240 V
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Magasság / mélység:
130 mm
Szélesség:
225 mm
Hosszúság:
200 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1400-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W SMD LED-es IP65 5000K 1400lm