Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 20W SMD LED IP65 4500K 1600lm SN075803 - RSMDJ20

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 20W SMD LED IP65 4500K 1600lm SN075803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206938

Sonepar cikkszám

SN075803

Gyártói cikkszám

RSMDJ20

Gyártói típuskód

RSMDJ20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Rendszer teljesítmény:

20 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W SMD LED IP65 4500K 1600lm