Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 20W SMD LED IP65 4500K 1700lm SN015366 - RSMDB20W

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 20W SMD LED IP65 4500K 1700lm SN015366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374198387

Sonepar cikkszám

SN015366

Gyártói cikkszám

RSMDB20W

Gyártói típuskód

RSMDB20W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

160 mm

Fénykilépés:

direkt

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

20 W

Hosszúság:

198 mm

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Névleges áram:

0-0 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-1700 lm

Fényhasznosítás:

85-85 lm/W

Fényerősség:

541.1268065-541.1268065 cd

Beépítési hossz:

0-0 mm

Beépítési szélesség:

0-0 mm

Beépítési magasság:

0-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W SMD LED IP65 4500K 1700lm