TRACON - Reflektor 2x30W LED IP65 4000K 2x2400Lm állványos SN109262 - RSMDAW230W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - többszínű
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1350 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374215886
Sonepar cikkszám
SN109262
Gyártói cikkszám
RSMDAW230W
Gyártói típuskód
RSMDAW230W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
többszínű
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
100-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
800 mm
Fénykilépés:
direkt
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
500 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Névleges áram:
0-0 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4800-4800 lm
Fényhasznosítás:
80-80 lm/W
Fényerősség:
763.9437268-763.9437268 cd
Beépítési hossz:
0-0 mm
Beépítési szélesség:
0-0 mm
Beépítési magasság:
0-0 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem