Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 30W SMD LED-es mozgé. IP65 4500K 2100lm GT88729 - R-SMDM-30W

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 30W SMD LED-es mozgé. IP65 4500K 2100lm GT88729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374189903

Sonepar cikkszám

GT88729

Gyártói cikkszám

R-SMDM-30W

Gyártói típuskód

R-SMDM-30W

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Magasság / mélység:

128 mm

Szélesség:

188 mm

Hosszúság:

227 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2100-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W SMD LED-es mozgé. IP65 5000K 2700lm