Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 30W SMD LED IP65 4500K 2400lm SN075804 - RSMDJ30

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 30W SMD LED IP65 4500K 2400lm SN075804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpateljesítmény - 250-250 W

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

658 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206952

Sonepar cikkszám

SN075804

Gyártói cikkszám

RSMDJ30

Gyártói típuskód

RSMDJ30

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Rendszer teljesítmény:

30 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W SMD LED IP65 4500K 2400lm