MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Reflektor 40W SMD LED IP65 4000K 2600lm SN073737 - RSMDE40

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 40W SMD LED IP65 4000K 2600lm SN073737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpateljesítmény - 325-325 W

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374207126

Sonepar cikkszám

SN073737

Gyártói cikkszám

RSMDE40

Gyártói típuskód

RSMDE40

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpateljesítmény:

325-325 W

Rendszer teljesítmény:

40 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 40W SMD LED IP65 4000K 2600lm