MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Reflektor Állványos LED szerelő fényvető 20W IP65 SN073450 - RSMDA20W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Reflektor Állványos LED szerelő fényvető 20W IP65 SN073450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073450

Gyártói cikkszám

RSMDA20W

Gyártói típuskód

RSMDA20W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Rendszer teljesítmény:

20 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor Állványos LED szerelő fényvető 20W