TRACON - Reflektor400W fémhal aszimm IP65 E40 fekete - működtető nélk SN003890 - R-FH-E40-400A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Falra szerelhető - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188098
Sonepar cikkszám
SN003890
Gyártói cikkszám
R-FH-E40-400A
Gyártói típuskód
R-FH-E40-400A
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
E40
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Magasság / mélység:
147 mm
Szélesség:
433 mm
Hosszúság:
425 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa