Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Rugalmas kötődoboz falon kivüli szürke 75×75×40mm IP54 SN033475 - PD75X75

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Rugalmas kötődoboz falon kivüli szürke 75×75×40mm IP54 SN033475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374172950

Sonepar cikkszám

SN033475

Gyártói cikkszám

PD75X75

Gyártói típuskód

PD75X75

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

12

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Mélység:

40 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Igen

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-10-55 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Rugalmas kötődoboz falon kivüli szürke 75×75×40mm IP54