Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

TRACON - Sminktükör LED világítással 100-240 VAC, 50Hz, 8 W, 150 lm, 6000 K,3,7V 1000mAh Li-Ion SN138164 - LALCM8W

MásolásMásolás
TRACON - Sminktükör LED világítással 100-240 VAC, 50Hz, 8 W, 150 lm, 6000 K,3,7V 1000mAh Li-Ion SN138164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215794

Sonepar cikkszám

SN138164

Gyártói cikkszám

LALCM8W

Gyártói típuskód

LALCM8W

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

310 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

8 W

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

150-0 lm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

190 mm

Hosszúság:

190 mm

Átmérő:

0 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Sminktükör LED világítással 100-240 VAC, 50Hz, 8 W, 150 lm, 6000 K,3,7V 1000mAh Li-Ion