Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Stecklámpa LED-es 2/0,5W 6000K elemes 3xAAA IPX4 SN053457 - STLE2W

MásolásMásolás
TRACON - Stecklámpa LED-es 2/0,5W 6000K elemes 3xAAA IPX4 SN053457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Elem fajtája - beépített akkumulátor

  • Feltölthető - Nem

  • ANSI - egyéb

  • Elemet tartalmazza - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374203401

Sonepar cikkszám

SN053457

Gyártói cikkszám

STLE2W

Gyártói típuskód

STLE2W

Kivitel:

egyéb

Elem fajtája:

beépített akkumulátor

Feltölthető:

Nem

ANSI:

egyéb

Elemet tartalmazza:

Nem

Ház színe:

zöld

Elemek száma:

1

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

100 mm

Védettség (IP):

IPX4

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Stecklámpa LED-es 2/0,5W 6000K elemes 3xAAA