TRACON - Stecklámpa LED-es 2/2W 6000K akkus 1400mAh IP44 3h 150lm SN082945 - STLT2W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - PEN-lámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082945
Gyártói cikkszám
STLT2W
Gyártói típuskód
STLT2W
Kivitel:
PEN-lámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
zöld
Elemek száma:
1
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
165 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Stecklámpa ; Stecklámpa LED-es 2/2W 6000K akkus 1400mAh IP44 3h 150lm