Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sülly halo lpt 50W 12V 51mm 30f síkban bill fehér IP20 TLC-6W - TLC-6W

MásolásMásolás
TRACON - Sülly halo lpt 50W 12V 51mm 30f síkban bill fehér IP20 TLC-6W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1102 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374141598

Sonepar cikkszám

TLC-6W

Gyártói cikkszám

TLC-6W

Gyártói típuskód

TLC-6W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

0-0 K

Névleges feszültség:

12-12 V

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

GX5,3

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

egyéb

Fényeloszlás:

szimmetrikus/aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Reflektor:

nincs

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Fényelosztó:

egyéb

Lámpateljesítmény:

1-50 W

Külső átmérő:

95 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Fényszín:

egyéb

Szélesség:

95 mm

Fénykilépés:

direkt

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

50 W

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

95 mm

Teljesítményfaktor:

0

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

0 h

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0-0 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Fényforrás:

LED cserélhető

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Névleges áram:

0-0 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Fényhasznosítás:

0-0 lm/W

Fényerősség:

0-0 cd

Beépítési hossz:

105-105 mm

Beépítési szélesség:

80-80 mm

Beépítési magasság:

105-105 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 51mm 30f síkban bill fehér