TRACON - Sülly halo lpt 50W 12V 51mm fix matt-réz MR16 IP20 TLC-2MR - TLC-2MR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - réz
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1960 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374141482
Sonepar cikkszám
TLC-2MR
Gyártói cikkszám
TLC-2MR
Gyártói típuskód
TLC-2MR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
réz
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Névleges feszültség:
12-12 V
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Fényforrással:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
GX5,3
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Felület lekefélve:
Igen
Felület:
egyéb
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Reflektor:
nincs
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK06
Fényelosztó:
egyéb
Lámpateljesítmény:
1-50 W
Külső átmérő:
82 mm
Magasság / mélység:
25 mm
Fényszín:
egyéb
Szélesség:
82 mm
Fénykilépés:
direkt
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
82 mm
Teljesítményfaktor:
0
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
0 h
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Fényforrás:
LED cserélhető
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Névleges áram:
0-0 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Fényhasznosítás:
0-0 lm/W
Fényerősség:
0-0 cd
Beépítési hossz:
105-105 mm
Beépítési szélesség:
60-60 mm
Beépítési magasság:
105-105 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb