TRACON - Sülly. LED-es lpt 2900lm 2700K 40W IP40 596x596 SN014700 - LP606040WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374197953
Sonepar cikkszám
SN014700
Gyártói cikkszám
LP606040WW
Gyártói típuskód
LP606040WW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
596 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
0 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
576 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
11 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
576 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Beépítési magasság/-mélység:
11 mm
Rendszer teljesítmény:
40 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2900-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Fényhasznosítás:
72.5-72.5 lm/W
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs