MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 40W IP40 595x595 SN095394 - LP606040NWS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 40W IP40 595x595 SN095394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095394

Gyártói cikkszám

LP606040NWS

Gyártói típuskód

LP606040NWS

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Magasság / mélység:

9 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 40W IP40 595x595