TRACON - Sülly. LED-es lpt 3600lm 4000K 40W IP40 600x600 (mély, háttérvilágítású) SY010146 - LPB606040NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-3600 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219778
Sonepar cikkszám
SY010146
Gyártói cikkszám
LPB606040NW
Gyártói típuskód
LPB606040NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3600-3600 lm
Sülly. LED-es lpt 3600lm 4000K 40W IP40 600x600 (mély, háttérvilágítású)