TRACON - Sülly. LED-es lpt 3800lm 4000K 48W IP40 595x595 SN117619 - LP606050NWS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 48 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3800-3800 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374214797
Sonepar cikkszám
SN117619
Gyártói cikkszám
LP606050NWS
Gyártói típuskód
LP606050NWS
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
48 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3800-3800 lm
Sülly. LED-es lpt 3800lm 4000K 48W IP40 595x595