Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Talajba sülly LED lpt 7W 100-240VAC 4500K IP65 SN015215 - LGL7W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Talajba sülly LED lpt 7W 100-240VAC 4500K IP65 SN015215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Foglalat - nincs

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198783

Sonepar cikkszám

SN015215

Gyártói cikkszám

LGL7W

Gyártói típuskód

LGL7W

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

nincs

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Beépítési átmérő:

140 mm

Beállítható:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

110 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Külső átmérő:

160 mm

Fényszín:

fehér

Fényelosztó:

egyéb

Szélesség:

160 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Átgurítható:

Nem

Beépítési szélesség:

140 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Max. terhelés:

2000 kg

Beépítési hossz:

110 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

20000 h

Rendszer teljesítmény:

7 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

490-490 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Hosszúság:

160 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly LED lpt 7W 100-240VAC 4500K IP65