Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Tipli 10x 42mm műa négyszögletes TN10 - TN10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Tipli 10x 42mm műa négyszögletes TN10

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 42 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109079

Sonepar cikkszám

TN10

Gyártói cikkszám

TN10

Gyártói típuskód

TN10

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

42 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

0 mm

Szegéllyel:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x 42mm műa négyszögletes