TRACON - Tipli 10x 45mm műa T10 - T10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 45 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374109017
Sonepar cikkszám
T10
Gyártói cikkszám
T10
Gyártói típuskód
T10
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
45 mm
Csavarral:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; %Tipli 10x 45mm műa